チップ DCMT-NE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)2.38 注文コード40527952 品番DCMT070202R-NE KPD001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)¥8,510 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はコーナー半径・厚さなど38種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)7.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質KPD001 形状ひし形55° 寸法A(mm)6.35 寸法S(mm)3.3 内接円直径(Φmm)6.35 寸法T(mm)2.38 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)2.8 角度α(°)7 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法rε(mm)0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする