チップ DCMW-ME

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40528451 品番 DCMW11T304T00815ME KBN05M
参考基準価格(税別)¥7,930 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
寸法A(mm)9.525 寸法S(mm)1.7 寸法T(mm)3.97 寸法d(Φmm)4.4 寸法rε(mm)0.4 形状ひし形55° 材質KBN05M コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 チップブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 角度α(°)7 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする