京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
KBN525
寸法W(mm)
2
注文コード
40531093
品番
GMN2 KBN525
参考基準価格(税別)
¥20,410
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法W・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
4.3
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
1.8
寸法S(mm)
2.9
寸法W(mm)
2
寸法rε(mm)
0.2
材質
KBN525
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。