京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
KBN525
寸法W(mm)
4
注文コード
40531111
品番
GMN4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
材質・寸法W・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
4.3
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
3.3
寸法S(mm)
2.9
寸法W(mm)
4
寸法rε(mm)
0.4
材質
KBN525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。