HPBL0303-005 チップ HPB 京セラ 40531154

チップ HPB

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40531154 品番HPBL0303-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,270
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
材質PR930 寸法H(mm)2.5 寸法L1(mm)50 寸法F(mm)2.7 寸法S(mm)0.3 寸法D(Φmm)3 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)7 最小加工径A(Φmm)3 寸法rε(mm)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする