京セラ
京セラの チップ
京セラの チップバー
チップ HPB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40531172
品番
HPBL0505-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,260
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
寸法H(mm)
4.3
寸法L1(mm)
70
寸法F(mm)
4.55
寸法S(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
5
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
12
最小加工径A(Φmm)
5
寸法rε(mm)
0.05