HPBL0707-005 チップ HPB 京セラ 40531197

チップ HPB

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40531197 品番HPBL0707-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,340
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
材質PR930 寸法H(mm)6.2 寸法L1(mm)80 寸法F(mm)6.45 寸法S(mm)0.5 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)12 最小加工径A(Φmm)7 寸法rε(mm)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする