チップ TNGA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40533114 品番 TNGA160408S01225ME KBN10M
参考基準価格(税別)¥10,460 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質KBN10M 形状正三角形60° 寸法A(mm)9.525 寸法S(mm)2.4 内接円直径(Φmm)9.525 寸法T(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)3.81 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 寸法rε(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする