※5-M14-2-LEHS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの 電動グリッパ
LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS20LK3)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
注文コード
40533377
品番
LEHS20LK3-6-S11N1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥97,020
この商品は
コントローラ種類・コントローラ/ドライバ取付方法・アクチュエータケーブル種類
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
爪数
3爪
ボディサイズ
20mm
ストローク(mm)
6
コントローラ/ドライバ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータケーブル取出方向
(-) 基本形
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
モータサイズ
(L) コンパクト形
CADデータダウンロード