京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TPGB-ME
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40533902
品番
TPGB110302T00815ME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
6.35
寸法S(mm)
2.3
寸法T(mm)
3.18
寸法d(Φmm)
3.5
寸法rε(mm)
0.2
形状
正三角形60°
材質
KBN35M
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
角度α(°)
11
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。