チップ TPGB-ME

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40534015 品番TPGB110304T00815ME KBN10M
参考基準価格(税別)¥10,840 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)6.35 寸法S(mm)2.1 寸法T(mm)3.18 寸法d(Φmm)3.5 寸法rε(mm)0.4 形状正三角形60° 材質KBN10M コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 チップブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 角度α(°)11 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする