曜日別特売
LEHS40K3-12F LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3) SMC 40534113

※5-M14-2-LEHS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ種類(-) コントローラなし注文コード40534113品番LEHS40K3-12F
参考基準価格(税別)¥74,470販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
爪数3爪ボディサイズ40mmストローク(mm)12コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータケーブル取出方向(F) 正面取出アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしモータサイズ(-) 基本形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする