※5-M14-2-LEHS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コントローラ種類
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
注文コード
40534366
品番
LEHS40K3-12-S36P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥107,090
この商品は
コントローラ/ドライバ種類・コントローラ種類・コントローラ/ドライバ取付方法
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
爪数
3爪
ボディサイズ
40mm
ストローク(mm)
12
コントローラ種類
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータケーブル取出方向
(-) 基本形
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
モータサイズ
(-) 基本形
CADデータダウンロード