TPGN110301SE チップ TPGN-SE 京セラ 形状:正三角形60° 40534383

TPGN110301SE チップ TPGN-SE 京セラ 40534383 TPGN110301SE チップ TPGN-SE 京セラ 40534383

チップ TPGN-SE

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 切刃長さ(mm)11 注文コード40534383 品番TPGN110301SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品はコーナー半径・切刃長さなど14種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質KPD001 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする