TPMH110302R-NE KPD001 チップ TPMH-NE 京セラ 形状:正三角形60° 40534505

TPMH110302R-NE KPD001 チップ TPMH-NE 京セラ 40534505 TPMH110302R-NE KPD001 チップ TPMH-NE 京セラ 40534505

チップ TPMH-NE

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.2 切刃長さ(mm)11 注文コード40534505 品番TPMH110302R-NE KPD001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品はコーナー半径・切刃長さなど46種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質KPD001 形状正三角形60° 寸法A(mm)6.35 寸法S(mm)3.8 内接円直径(Φmm)6.35 寸法T(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)3.3 角度α(°)11 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法rε(mm)0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10189444
2024-02-16
用途:
旋盤切削加工(非鉄金属)
森鋲螺製作所 様

流石、ダイヤバイト!
内径Φ16.0×外径16.80×長さ60L(材質C3604)のパイプ作ったが、内外系ともビビることなく仕上げ面良好に加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする