京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VBGW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40534575
品番
VBGW110302T00815ME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
6.35
寸法S(mm)
2.4
寸法T(mm)
3.18
寸法d(Φmm)
2.8
寸法rε(mm)
0.2
形状
ひし形35°
材質
KBN25M
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
5
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
角度α(°)
5
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。