チップ VBGW

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40534584 品番VBGW110302T00815ME KBN10M
参考基準価格(税別)¥7,930 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)6.35 寸法S(mm)2.4 寸法T(mm)3.18 寸法d(Φmm)2.8 寸法rε(mm)0.2 形状ひし形35° 材質KBN10M コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11.2 逃げ角(度)5 チップブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 角度α(°)5 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする