京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VNBR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
KPD001
注文コード
40535573
品番
VNBR0511-02NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
材質・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)
5
寸法F(mm)
4.5
寸法H(mm)
3.9
寸法L1(mm)
30.8
寸法L2(mm)
11
寸法S(mm)
0.7
寸法rε(mm)
0.2
材質
KPD001
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。