京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
KBN10C
注文コード
40535634
品番
VNGA160401S01225ME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
コーナー半径・材質
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
材質
KBN10C
形状
ひし形35°
寸法A(mm)
9.525
寸法S(mm)
2.6
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
3.81
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
寸法rε(mm)
0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。