京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VNGA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40535713
品番
VNGA160402S01225ME KBN25M
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
材質
KBN25M
形状
ひし形35°
寸法A(mm)
9.525
寸法S(mm)
2.3
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
3.81
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
寸法rε(mm)
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。