曜日別特売
LEHZ16K2-6A LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16K2) SMC 40536615

※5-M13-2-LEHZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16K2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ種類(-) コントローラなし注文コード40536615品番LEHZ16K2-6A
参考基準価格(税別)¥47,410販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータケーブル取出方向(-) 基本形アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしモータサイズ(-) 基本形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする