曜日別特売
S25.0G-SVNR12SN ホルダ 京セラ 40537217

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード40537217品番S25.0G-SVNR12SN
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
勝手右勝手寸法H(mm)23寸法L1(mm)90寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5寸法L2(mm)23寸法F1(mm)4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする