京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
40537235
品番
S19H-SVNR12SXN
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
19.05
寸法D2(Φmm)
18.5
寸法H(mm)
17
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
23
勝手
右勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。