京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40537287
品番
S25.0G-SVNR12SXN
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
寸法H(mm)
23
寸法L1(mm)
90
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
24.5
寸法L2(mm)
23
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。