京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
1本
1個
寸法b(mm)
25
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40537743
品番
DDJNL2525M-1506
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
ダブルクランプ方式
チップ逃げ角(°)
0
寸法H(mm)
(=h)25
寸法L1(mm)
150
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
39
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
寸法F1(mm)
32
寸法F2(mm)
25
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。