京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
1本
1個
寸法b(mm)
25
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40537786
品番
DDHNL2525M-1506
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
クランプシステム
ダブルクランプ方式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
寸法H(mm)
(=h)25
寸法L1(mm)
150
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
37
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
寸法F1(mm)
32
寸法F2(mm)
22
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。