DVPNR2525M-16 ホルダ 京セラ 40537847

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード40537847品番DVPNR2525M-16
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
勝手右勝手適合チップひし形35°クランプシステムダブルクランプ方式チップ逃げ角(°)0寸法H(mm)(=h)25寸法L1(mm)150寸法B(mm)25寸法L2(mm)40寸法b(mm)25寸法h(mm)25寸法F1(mm)32寸法F2(mm)28基準コーナーR0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする