京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
注文コード
40538854
品番
S32S-SVUBL16-40A
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・切込み角Kr
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)
40
寸法D(Φmm)
32
寸法F(mm)
28
寸法H(mm)
31
寸法L1(mm)
250
寸法L2(mm)
84
寸法L4(mm)
47
寸法L5(mm)
-
寸法S(mm)
12
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
250
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
切刃長さ(mm)
16.6
シャンク
鋼シャンク
角度θ(°)
9
基準コーナーR
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。