曜日別特売
S16Q-SDZCR07-14A ホルダ 京セラ 40539405

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個適合チップひし形55°勝手最小加工径A(Φmm)14注文コード40539405品番S16Q-SDZCR07-14A
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
勝手クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7寸法H(mm)15寸法L1(mm)180切刃長さ(mm)7.8寸法F(mm)10.8寸法S(mm)4.4寸法D(Φmm)16シャンク鋼シャンク寸法L2(mm)30寸法L4(mm)17シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)180角度θ(°)5最小加工径A(Φmm)14寸法L5(mm)10基準コーナーR0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする