画像準備中

部品 コードレスロータリハンマドリル(集じんタイプ) DH18DBDL

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称グリース(ロータリハンマドリル用)500g入 形状図番622A 注文コード40540159 品番371704
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は部品名称・形状図番117種類から選べます 他の種類を見る
部品名称グリース(ロータリハンマドリル用)500g入 形状図番622A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40539714
2023-08-29
用途:
集塵付きハンマードリルの交換部品
建設業・工事業

気付いたら外れていて無くなってしまったので買いました
穴あけ箇所と接するパーツなのに外れやすいので、何箇所か瞬間接着剤を付けて取り付けました

対象商品:
40539294
2021-07-31
用途:
日立工機ハンマードリル DH24PB3 の補修
エステック株式会社 様

日立工機のハンマードリルDH24PB3のストライカー部品などについているOリングが摩耗して打撃が弱くなったので補修部品を探していたが、部品コードから全てモノタロウで見つけることができた。打撃に関係するOリングをすべて交換することができて良かった。部品コードが分かれば、機種名が異なっても使えるので、部品コードを検索できるモノタロウの仕組みに感謝している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする