京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
注文コード
40541191
品番
E12Q-SVUCR08-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,300
この商品は
適合チップ・勝手
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)
18
寸法D(Φmm)
12
寸法F(mm)
11.5
寸法H(mm)
11
寸法L1(mm)
180
寸法L2(mm)
23
寸法L3(mm)
22
寸法L4(mm)
-
寸法S(mm)
5.5
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
180
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
切刃長さ(mm)
8.3
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
角度θ(°)
8
基準コーナーR
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40541191
E12Q-SVUCR08-18A
39345275
E12Q-SVUCR08-18A
ホルダ
京セラ
1個
¥
43,980
税込
¥
48,378
注文コードが変更になりました