ホルダ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)18 注文コード40541426 品番EZH02519HP-120
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法H・トラスコ品番など75種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法HDD(mm):13●寸法DCB(mm):2.5●寸法DCB2(mm):6●寸法LPRNO.1(mm):11●寸法LPRNO.2(mm):7 寸法H(mm)18 寸法L1(mm)16 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)20 寸法L4(mm)- 寸法LF(mm)120 寸法DCON(mm)19.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40541593
2017-05-29
用途:
レーシングパーツの制作
有限会社エスビイエスイヨタ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品については全く問題ありません。ツールバー、チップ全体に言える事ですが適合するものを探すのにかなりの時間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする