京セラ
京セラの ツーリング
京セラの スリーブ・ソケット
京セラの ドリルスリーブ
ホルダ
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
19
注文コード
40541557
品番
EZH03520HP-120
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・トラスコ品番
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法HDD(mm):13●寸法DCB(mm):3.5●寸法DCB2(mm):6●寸法LPRNO.1(mm):15.5●寸法LPRNO.2(mm):11.5●寸法LPRNO.3(mm):7.5
寸法H(mm)
19
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
8
寸法L3(mm)
22
寸法L4(mm)
-
寸法LF(mm)
120
寸法DCON(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。