京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
寸法h(mm)
25
注文コード
40542467
品番
CSRNR2525M-12GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
寸法h
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
クランプオン方式
チップ逃げ角(°)
0
寸法L1(mm)
150
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
30
寸法b(mm)
25
寸法H1(mm)
(=h)25
寸法h(mm)
25
寸法H3(mm)
12
寸法F1(mm)
27
寸法F2(mm)
-
基準コーナーR
1.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。