※5-M13-3-LEHZJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ16LK2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質(ダストカバー)
(S) シリコーンゴム (Si)
注文コード
40543755
品番
LEHZJ16LK2-6S
参考基準価格(税別)
¥52,420
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
爪数
2爪
ボディサイズ
16mm
ストローク(mm)
6
コントローラ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータケーブル取出方向
(-) 基本形
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
材質(ダストカバー)
(S) シリコーンゴム (Si)
モータサイズ
(L) コンパクト形
CADデータダウンロード