※5-M13-3-LEHZJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの 電動グリッパ
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20LK2)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
材質(ダストカバー)
(K) フッ素ゴム (FKM)
注文コード
40544263
品番
LEHZJ20LK2-10K-R16P1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,950
この商品は
アクチュエータケーブル種類・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
爪数
2爪
ボディサイズ
20mm
ストローク(mm)
10
コントローラ種類
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
コントローラ取付方法
(D) DINレール取付形
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータケーブル取出方向
(-) 基本形
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
材質(ダストカバー)
(K) フッ素ゴム (FKM)
モータサイズ
(L) コンパクト形
CADデータダウンロード