LEHZJ25LK2-14S LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ25LK2) SMC 40544683

※5-M13-3-LEHZJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ25LK2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし材質(ダストカバー)(S) シリコーンゴム (Si)注文コード40544683品番LEHZJ25LK2-14S
参考基準価格(税別)¥59,020販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータケーブル取出方向(-) 基本形アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし材質(ダストカバー)(S) シリコーンゴム (Si)モータサイズ(L) コンパクト形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする