AABSR1010JX-40F ホルダ 京セラ 40546003

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
寸法B(mm)10
内容量1個注文コード40546003品番AABSR1010JX-40F
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法B(mm)10寸法F1(mm)10.2寸法H1(mm)(=h)10寸法H2(mm)-寸法L1(mm)120寸法L2(mm)-勝手右勝手クランプシステムスクリュークランプ基準コーナーR0.15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする