京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
勝手
左
左
右
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40546423
品番
S32S-CSKNL12-40GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,700
最小加工径A(Φmm)
40
寸法D(Φmm)
32
寸法F(mm)
22
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
250
寸法L2(mm)
22.5
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
250
適合チップ
正方形90°
勝手
左
クランプシステム
クランプオン方式
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
切刃長さ(mm)
12.7
シャンク
鋼シャンク
角度θ(°)
14
基準コーナーR
1.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。