京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
寸法L1(mm)
360
310
360
410
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40547473
品番
AD40V
参考基準価格(税別)
¥148,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
37
寸法D(Φmm)
40
寸法G(mm)
Rp3/8
寸法H(mm)
39
寸法L1(mm)
360
寸法L2(mm)
248
寸法L3(mm)
228(MIN)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。