京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
形状
ひし形80°
注文コード
40547534
品番
HA50PCLNR12-63
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)
63
寸法D(Φmm)
50
寸法F(mm)
35
寸法L1(mm)
41
形状
ひし形80°
勝手
右勝手
クランプシステム
ピンロック
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
角度θ(°)
10
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。