HA50PDUNL15-63 ホルダ 京セラ 40547604

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個形状ひし形55°注文コード40547604品番HA50PDUNL15-63
参考基準価格(税別)¥75,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
最小加工径A(Φmm)63寸法D(Φmm)50寸法F(mm)35寸法L1(mm)41形状ひし形55°勝手左勝手クランプシステムピンロック切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0角度θ(°)10基準コーナーR0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする