京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
41日以内出荷とは
内容量
1個
寸法H(mm)
7.2
注文コード
40547787
品番
SIGER1008B-WH-90
参考基準価格(税別)
¥59,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・トラスコ品番・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)
10
寸法D(Φmm)
8
寸法F(mm)
5.6
寸法H(mm)
7.2
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
25
寸法T(mm)
2.2
寸法d(Φmm)
3
勝手
R
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。