京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
10
注文コード
40548191
品番
KTTXR1010JX-16F
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
H1=h
10
寸法L1(mm)
120
寸法B(mm)
10
寸法L2(mm)
17.6
寸法H2(mm)
2
寸法H3(mm)
2.5
寸法F1(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。