S19K-SCLCL06 ホルダ 京セラ 40548331

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個適合チップひし形80°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式注文コード40548331品番S19K-SCLCL06
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
寸法D(Φmm)19.05寸法F1(mm)6寸法H1(mm)17寸法H2(mm)17寸法L1(mm)120シャンク径d(Φmm)19寸法d1(Φmm)18.4寸法l1(mm)125適合チップひし形80°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7切刃長さ(mm)6.5シャンク鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする