京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
勝手
右勝手
右
右勝手
寸法B(mm)
16
12
20
10
16
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40549083
品番
SABSR1616JX-40F
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
あと引き用ホルダ
寸法B(mm)
16
寸法F1(mm)
16.2
寸法H2(mm)
-
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
-
勝手
右勝手
H1=h
16
基準コーナーR
0.15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。