曜日別特売
SINR1616S-16 ホルダ 京セラ 40549871

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
勝手
内容量1個注文コード40549871品番SINR1616S-16
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
勝手トラスコ品番652-5733寸法H(mm)14適合チップ11IR/L...寸法LH(mm)32寸法LF(mm)150寸法WF(mm)8.6寸法DCON(mm)16寸法DMIN(mm)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする