※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
40549984
品番
S16H-SVNL12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,900
この商品は
適合チップ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
小内径ボーリングシステムバー(丸シャンク)
勝手
左勝手
寸法H(mm)
15
寸法L1(mm)
100
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
24
寸法L2(mm)
23
寸法F1(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。