※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40550352
品番
STWR1212F-15
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
H1=h
12
寸法L1(mm)
85
寸法B(mm)
12
寸法L2(mm)
-
寸法T(mm)
3
寸法L3(mm)
-
寸法F1(mm)
12
寸法F2(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。