曜日別特売
STWSR1212F-15T ホルダ 京セラ 40550361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STWSR1212F-15T ホルダ 京セラ 40550361
STWSR1212F-15T ホルダ 京セラ 40550361

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード40550361品番STWSR1212F-15T
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法B(mm)12寸法F1(mm)12寸法F2(mm)7寸法L1(mm)85寸法L2(mm)16寸法L3(mm)-寸法T(mm)3勝手右勝手H1=h12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする